Uchwyt uniwersalny GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa×wysokość użytkowa: 30X25mm

Nr art.: 955600 30X25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,88 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    39,07 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa×wysokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość użytkowa 25 mm
szerokość użytkowa 43 mm
głębokość użytkowa 30 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał drutu stal
rodzaj podstawy podwójne
kształt hakowy hak podwójny 90°
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400
Numer producenta 955600 30X25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.