Easyfix universele houder 90° 30X25 mm

Artikelnummer: 955600 30X25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,30 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 7,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
567 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige hoogte 25 mm
Nuttige breedte 43 mm
Nuttige diepte 30 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele ronde haak 90°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955600 30X25
EAN/GTIN 4062406196400

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.