Easyfix univerzális tartó 90° 30X25 mm

Cikkszám: 955600 30X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,49 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
567 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 25 mm
Hasznos szélesség 43 mm
Hasznos mélység 30 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Dupla íves akasztó 90°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.