Držák dávkovacího boxu GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 2

Artiklové číslo: 955580 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce GARANT easyFix Spenderbox-Halter
Barva Šedá
Vhodné pro Dávkovací box
Tvar háku Dvojitý hák
Užitná hloubka 90 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Jednoduché
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 6 mm
Druh produktu držák
Materiál ocel
Šířka 220 mm
Výška 128 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Číslo výrobce 955580 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák dávkovacího boxu vhodný pro rukavice na jedno použití, kosmetické utěrky atd. Hloubka drátové spony je nastavitelná, takže je možné pevně upínat boxy, přičemž boxy nesklouznou. Ocelový drát je možné přemístit v plastovém držáku (čtyři možné polohy drátu).
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Hloubka boxu 70 – 90 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.