{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Denumirea producătorului | GARANT easyFix Spenderbox-Halter | |
| Culoarea | gri | |
| Recomandat pentru | Cutie dozator | |
| Formă cârlig | Cârlig dublu | |
| Adâncime utilă | 90 mm | |
| Materialul plăcii de bază | plastic | |
| Tip placă de bază | Simplu | |
| Materialul sârmei | oțel | |
| Diametru sârmă | 6 mm | |
| Tip produs | Ştreang | |
| Material | oțel | |
| Lăţime | 220 mm | |
| Înălţime | 128 mm |
| Cod articol | 955580 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406294939 | |
| Număr producător | 955580 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |