Easyfix-annostelulaatikon kannatin 2

Tuote nro.: 955580 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 128 mm
Leveys 220 mm
Hyötysyvyys 90 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Annostelijanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939

Kuvaus

Malli:

Annostelulaatikon pidike, soveltuu kertakäyttökäsineille, korvatulpille, kasvopapereille jne. Sangan syvyyttä on mahdollista säätää siten, että laatikot pysyvät hyvin paikoillaan eivät luiskahda. Sangan paikkaa voidaan muuttaa muovipidikkeessä (neljä mahdollista kohtaa).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.
Laatikkokoko, syvyys 70 – 90 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript