Tablica do oznaczania do GARANT Uni Line Panel L oraz Z-Tower, Typ: ORANGE

Nr art.: 955444 ORANGE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 2008
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy jasny luminescencyjny
Seria Panel
Kolor Pomarańczowy
Szerokość panelu 540 mm
Wysokość tablicy 220 mm
Głębokość 30 mm
Materiał powierzchni z blachy stalowej
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955444 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584542
Numer producenta 955444 ORANGE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf GARANT Uni Line Panel Nr. 955440 und GARANT Uni Line Z-Tower Nr. 955454 und 955455 jeweils Gr. M und L.
Lochwand.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Doppelwandige Standsäule mit beidseitig nutzbaren Lochwänden.
  • Lochwände 9 x 9 mm mit 37 mm Raster zur Aufnahme von easyFix Haken und Haltern und weiterem Lochwandzubehör.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine ungesicherten Werkstücke lagern oder transportieren.
  • Nicht auf fahrbare Betriebseinrichtungen stellen oder setzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.