Tăbliţă de etichetare pentru UNI Panel L şi Tower Z ORANGE

Cod articol: 955444 ORANGE
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Panel
Înălţime 220 mm
Lăţime 540 mm
Adâncime 30 mm
Culoarea portocaliu RAL 2008
Tip produs Accesoriu marcaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955444 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584542

Descriere

Execuţie:

Panou indicator din tablă de oţel, pentru fixarea pe UNI Panel Cod 955440 şi UNI Z-Tower Cod 955454 şi 955455 la orice Ref. M şi L.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru table de etichetare, vezi la Cod 955474.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături