Tablica do oznaczania do GARANT Uni Line Panel L oraz Z-Tower, Typ: GREEN

Nr art.: 955444 GREEN
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 6037
Odcień, Zielony Czysta zielona
Seria Panel
Kolor Zielony
Szerokość panelu 540 mm
Wysokość tablicy 220 mm
Głębokość 30 mm
Materiał powierzchni z blachy stalowej
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955444 GREEN
EAN / GTIN 4062406584559
Numer producenta 955444 GREEN
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tablica wyróżniająca z blachy stalowej do mocowania na GARANT Uni Line Panel nr 955440 oraz GARANT Uni Line Z-Tower nr 955454 i 955455 w każdym przypadku rozm. M i L.
Ścianka perforowana.

Powłoka lakiernicza:

Lakierowana proszkowo na dany kolor.

Wskazówka:

Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Dwuścienne słupki pionowe z obustronnymi ściankami perforowanymi.
  • Ścianki perforowane 9 x 9 mm rozmieszczone co 37 mm umożliwiają mocowanie haków i uchwytów easyFix, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.
  • Nie transportować osób.
  • Nie składować ani nie transportować niezabezpieczonych elementów.
  • Nie stawać ani nie siadać na przejezdnym wyposażeniu warsztatowym.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.