Merkintätaulu UNI Panel L ja Z-Tower ORANGE

Tuote nro.: 955444 ORANGE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 220 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 30 mm
Väri Oranssi RAL 2008
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955444 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584542

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiset merkintätaulut, jotka voidaan kiinnittää UNI Panel -tuotteeseen nro 955440 ja UNI Z-Tower -tuotteeseen 955454 ja 955455, koot M ja L.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin