GARANT Uni Line Panel, Typ: L

Nr art.: 955440 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Panel
Oznaczenie producenta GARANT Uni Line Panel, Typ: L
Kolor Szare; Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 610 mm
Wysokość 2 165 mm
Głębokość 440 mm
Masa 45 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 30 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał z blachy stalowej
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309
Numer producenta 955440 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukłe, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.
Ścianka perforowana.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Tablice do oznaczania zob. od nr 955443 – 955444. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Dwuścienne słupki pionowe z obustronnymi ściankami perforowanymi.
  • Ścianki perforowane 9 x 9 mm rozmieszczone co 37 mm umożliwiają mocowanie haków i uchwytów easyFix, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.
  • Nie transportować osób.
  • Nie składować ani nie transportować niezabezpieczonych elementów.
  • Nie stawać ani nie siadać na przejezdnym wyposażeniu warsztatowym.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.