UNI Panel L

Artikl br.: 955440 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija Panel
Visina 2.165 mm
širina 610 mm
Dubina 440 mm
Nosivost 30 kg
Težina 45 kg
Vrsta proizvoda Stalak za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309

Opis

Izvedba:

Tanak stup izrađen od čeličnog lima, dvostrani. S dvostranom perforiranom stijenkom □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke te Easyfix kuka i držača. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Identifikacijske table pronaći ćete pod br. 955443955444. Prikladne piktograme (za razne namjene) za ploče za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema