GARANT Uni Line Panel, Pentru tip: L

Cod articol.: 955440 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Panel
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Panel, Typ: L
Culoarea gri; argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 610 mm
Înălţime 2.165 mm
Adâncime 440 mm
Greutate 45 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 30 kg
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309
Număr producător 955440 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană fixă îngustă din tablă de oţel, cu pereţi dubli perforaţi bilateral □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereţi perforaţi şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.
Panou perforat.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955443955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Coloană de susținere cu pereți dubli cu pereți perforați utilizabile pe ambele părți.
  • Pereți perforați de 9 x 9 mm cu grilă de 37 mm pentru fixarea cârligelor și suporturilor easyFix și a altor accesorii pentru pereți perforate.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu depozitaţi sau transportaţi piese de prelucrat neasigurate.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe echipamentele şi articolele de mobilier industrial mobile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.