{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Panel | |
| Označení výrobce | GARANT Uni Line Panel, Typ: L | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | děrovaná stěna | |
| Šířka | 610 mm | |
| Výška | 2 165 mm | |
| Hloubka | 440 mm | |
| Hmotnost | 45 kg | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů (mřížka) | 37 mm | |
| Nosnost max. | 30 kg | |
| Děrovaná stěna provedení | Lze osadit oboustranně | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 955440 L | |
| EAN / GTIN | 4062406583309 | |
| Číslo výrobce | 955440 L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |