Szyna ścienna Multifix, szerokość: 700mm

Nr art.: 955350 700
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multifix
Rodzaj produktu Szyna Multifix
Nośność 20 kg
Szerokość 700 mm
Wysokość 83 mm
Masa 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955350 700
EAN / GTIN 4062406303235
Numer producenta 955350 700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwytu ściennego.

Pasuje do:

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

W dostawie:

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi.
Z 2 uchwytami ściennymi.

Wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo. Nie nadają się do modułów narzędziowych Tool-UNIT.