Szyna ścienna Multifix, szerokość: 1250mm

Nr art.: 955350 1250
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multifix
Rodzaj produktu Szyna Multifix
Nośność 20 kg
Szerokość 1 250 mm
Wysokość 83 mm
Masa 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Numer producenta 955350 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna wielofunkcyjna w wersji wąskiej, z aluminium. Grubość szyny 10 mm. Do montażu ściennego. Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe. Szyny można łączyć ze sobą za pomocą uchwytu ściennego.

Pasuje do:

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

W dostawie:

Z mocowaniem ściennym (śruby, kołki, podkładki klejące) i zaślepkami bocznymi.
Z 3 uchwytami ściennymi.

Wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo. Nie nadają się do modułów narzędziowych Tool-UNIT.