Șină de perete Multifix, Lăţime: 700mm

Cod articol.: 955350 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şină multifix
Capacitate portantă 20 kg
Lăţime 700 mm
Înălţime 83 mm
Greutate 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 955350 700
EAN / GTIN 4062406303235
Număr producător 955350 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Șină multifuncţională, model subţire, din aluminiu. Grosimea şinei 10 mm. Recomandată pentru montarea pe perete. Pentru utilizare cu cârlige şi suporturi GARANT easyFix, cutii de depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards. Șinele pot fi interconectate prin suportul pentru fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Montaj cu şuruburi pe pereţi de beton sau de lemn, table de oţel şi bancuri de lucru.

Livrare:

Inclusiv set pentru fixare pe perete (şuruburi, dibluri, buline adezive) şi capace laterale de acoperire.
Inclusiv 2 suporturi pentru fixare pe perete.

Notă:

Cârligele şi suporturile în execuţie îngustă sunt recomandate numai în anumite condiţii. Nu este potrivit pentru suporturile de scule Tool-UNIT.