Riel de pared Multifix, Anchura: 700mm

Número de artículo: 955350 700
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
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multifix
Tipo de producto Riel Multifix
Capacidad de carga 20 kg
Anchura 700 mm
Altura 83 mm
Peso 0,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 955350 700
EAN / GTIN 4062406303235
Número del fabricante 955350 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción en modelo delgado de aluminio. Grosor del riel 10 mm. Adecuado para montaje mural. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento a la vista, soportes magnéticos y tableros de sombras. Los rieles se pueden conectar entre sí mediante el soporte mural.

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye fijación mural (tornillos, tacos, adhesivos) y capuchones de cubierta laterales.
Incluye 2 soportes murales.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones. No apto para soportes para herramientas Tool-UNIT.