Multifix wandrail 1250 mm

Artikelnummer: 955350 1250
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 83 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 10 mm
Belastbaarheid 20 kg
Gewicht 1,1 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955350 1250
EAN/GTIN 4062406303266

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail in smalle uitvoering van aluminium. Dikte van de rail 10 mm. Geschikt voor wandmontage. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnboxen, magneethouders en shadowboards. Rails kunnen via wandhouder met elkaar worden verbonden.

T.b.v.:

Schroefmontage aan betonnen of houten wanden, staalplaten en werkbladen.

Levering:

Inclusief wandbevestiging (schroeven, pluggen, kleefpads) en afdekkappen aan de zijkant.
Inclusief 3 wandhouders.

Tip:

Haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.
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
    Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen