Riel de pared Multifix, Anchura: 1250mm

Número de artículo: 955350 1250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 83 mm
Anchura 1.250 mm
Profundidad 10 mm
Capacidad de carga 20 kg
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Identificación y clasificación

Número de artículo 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Número del fabricante 955350 1250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción en modelo delgado de aluminio. Grosor del riel 10 mm. Adecuado para montaje mural. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento a la vista, soportes magnéticos y tableros de sombras. Los rieles se pueden conectar entre sí mediante el soporte mural.

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye fijación mural (tornillos, tacos, adhesivos) y capuchones de cubierta laterales.
Incluye 3 soportes murales.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones. No apto para soportes para herramientas Tool-UNIT.