{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Multifix | |
| Tip produs | Şină multifix | |
| Lăţime utilă | 234 mm | |
| Unghi de înclinare | 45 grade | |
| Capacitate portantă | 20 kg | |
| Lăţime | 240 mm | |
| Înălţime | 90 mm | |
| Greutate | 0,8 kg |
| Cod articol | 955340 240 | |
| EAN / GTIN | 4062406163211 | |
| Număr producător | 955340 240 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |