Multifix s Vario osnovnim držačem, širina: 240mm

Artikl br.: 955340 240
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 90 mm
širina 240 mm
Korisna širina 234 mm
Nosivost 20 kg
Težina 0,8 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Broj proizvođača 955340 240
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Multifunkcijska aluminijska vodilica. S GARANT Vario osnovnim držačem br. 955835 vodilicu možete pričvrstiti pod kutom od 0 − 45° (zakočeno) na željenom mjestu. Za primjenu u kombinaciji s GARANT easyFix kukama i držačima, prozirnim kutijama za pohranu, držačima magneta i pločama shadowboard te rasvjetnim jedinicama br. 928630 (od vel. 940). Nosivost vodilice Multifix povećava se dodavanjem dodatnih osnovnih držača Vario br. 955835 s po 10 kg (maksimalno 50 kg).

Odgovara:

Montaža pomoću vijaka na betonske ili drvene zidove, čelične limove i radne ploče.

Opseg isporuke:

Uključuje dva osnovna držača Vario br. 955835.

Napomena:

Kuke i držači uske izvedbe prikladni samo u ograničenoj mjeri.