Zestaw kluczy kątowych ″Rainbow″, liczba narzędzi: 16

Nr art.: 955130 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 16 szt.
Szerokość pianki 383 mm
Głębokość pianki 115 mm
Wysokość pianki 30 mm
Seria Rainbow
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 16
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z wielkościami 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
z końcówką sferyczną tak
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955130 16
EAN / GTIN 2050002004573
Numer producenta 955130 16
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955130: 1 szt.
Wkrętak kątowy do śrub Torx® nr 624850 wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 szt.
Klucze trzpieniowe 6-kątne z końcówką sferyczną nr 627140, rozm. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.