Jeu de clés mâles coudées “Rainbow”, Nombre d'outils: 16

Réf.: 955130 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 16 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 16 pc.
Série Rainbow
Nombre d’outils 16
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Réf. incluses 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Avec tête sphérique oui
Type de produit Clé mâle coudée
Kit/assortiment oui
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 955130 16
EAN / GTIN 2050002004573
Réf. fabricant 955130 16
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955130: 1 pièce
Clés mâles coudées pour Torx® 624850 Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pièce de chaque
Clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique 627140 réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 pièce de chaque