Súprava uhlových skrutkovačov „Rainbow“ 16

Č. pol.: 955130 16
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Počet kusov náradia 16
Prevedenie so skrutkovacom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955130 16
EAN/GTIN 2050002004573

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 955130: 1 ks
Uhlový skrutkovač na skrutky Torx® č. 624850 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ks
6-hranný uhlový skrutkovac s gulovou hlavou c. 627140 vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely