Zestaw kluczy nasadowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym, Profil Pozidriv PZ, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil z gniazdem sześciokątnym, Profil wewnętrzny TORX® ∙ 44‑częściowy ∙ 5 –

Nr art.: 954N
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba narzędzi 44
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Długość całkowita 235 mm; 355 mm; 65 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Numer producenta 954N
Numer L L60140 47
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Additionally with screwdriver sockets coated with CVD titanium nitride (TIN), bits and adapter
  • Plastic box 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-component soft foam insert. Insert also suitable for HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside hexagon traction profile, Pozidriv profile PZ, Cross recess profile PH, Inside hexagon profile, Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Dimensions / length: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Net weight: 5.94 kg
  • For manual operation
  • Number of tools: 44

W dostawie:

Socket ∙ hexagon 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Sliding T-handle 915
HiPer fine-tooth reversible ratchet 916HP
Extension 917-5
Extension 918-10
Universal joint 920
Screwdriver socket 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Bit 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Bit 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adapter 2250-5