Sada bitových šroubováků, Počet nástrojů: 69

Artiklové číslo: 954749 69
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 69 ks
Šířka pěnové hmoty 150 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht
Hloubka pěny 200 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 6
Hloubka pěny v G 8
Označení výrobce Schraubendreher-Bits-Sortiment
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá
Počet kusů nářadí 69
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858
Číslo výrobce 954749 69
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954749: 1 ks
6hranná hlavice 1/4 palce HOLEX č. 631020 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 ks
61dílná sada bitů GARANT č. 676040: 1 ks
Držák šroubováku se zásobníkem GARANT č. 676602 vel. 30: 1 ks
Adaptér HOLEX se stopkou 1/4 palce C 6,3 6hran č. 676950 vel. 4/4: 1 ks