Assortiment schroevendraaierbits, Aantal gereedschappen: 69

Artikelnummer: 954749 69
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×8
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×8
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal gereedschappen 69
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954749 69
EAN/GTIN 4067263906858
Nummer fabrikant 954749 69
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954749: 1 St.
HOLEX 6-kant dop 1/4 inch nr. 631020 gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11: Resp. 1 st.
GARANT bit-assortiment 61-delig nr. 676040: 1 St.
GARANT magazijn-schroevendraaierhouder nr. 676602 gr. 30: 1 St.
HOLEX adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant-schacht nr. 676950 gr. 4/4: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan