• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw przecinaków, przebijaków i wybijaków zawleczek, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 954678 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 10 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 250 mm
Długość 250 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 250 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 10 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 10
Głębokość w G 10
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 1,344 kg
Mobilność +
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954678 10
EAN / GTIN 2050002004382
Numer producenta 954678 10
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 10 G lub 250 × 250 mm) albo 1/2 (20 G × 10 G lub 250 × 500 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modułem szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954678: 1 szt.
przecinak płaski, nr 740500, wielk. 200: 1 szt.
przecinak krzyżowy, nr 740600, wielk. 200: 1 szt.
przebijak, nr 745500, wielk. 3; 4: po 1 szt.
wybijaki zawleczek, nr 747000, wielk. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.