{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Szerokość pianki | 150 mm | |
| Głębokość pianki | 600 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 6 | |
| Głębokość pianki w G | 24 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | 2,5; PH0 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 954495 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406155834 | |
| Numer producenta | 954495 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |