Jogo de chaves de parafusos totalmente isoladas, Quantidade de ferramentas: 9

N.º do artigo: 954495 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×24

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×24
Largura 150 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 9
Número de ferramentas 9
Modelo com ferramenta VDE, totalmente isolada
Peso 0,608 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Número do fabricante 954495 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 n.º 954495: 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 663301 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 668631 tam. 0; 1; 2: cada 1 un.