Garnitura izvijačev, v celoti izolirani, Število orodij: 9

Št. art.: 954495 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×24
Širina 150 mm
Globina 600 mm
Širina v G 6
Globina v G 24
Število orodij 9
Število orodij 9
Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa 0,608 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Številka proizvajalca 954495 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954495: 1 kos
Ploščati izvijač HOLEX št. 663301, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668631 vel. 0; 1; 2: po 1 kos