Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954295 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 5
masa 1,553 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954295 5
EAN / GTIN 4062406157654
Numer producenta 954295 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 10 G lub 250 × 250 mm) albo 1/2 (20 G × 10 G lub 250 × 500 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modułem szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954295: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.