Śruby Biketools, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 954030 22
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
zasilanie energią Bez zasilania
Liczba elementów w zestawie 22 szt.
Seria Biketools
Wysokość całkowita 30 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 500 mm
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954030 22
EAN / GTIN 4069515069977
Numer producenta 954030 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.
Zestaw narzędzi do konserwacji i naprawy rowerów.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954030: 1 szt.
Klucz oczkowy z grzechotką GARANT nr 614770 wielk. 8; 10; 13; 15; 17: po 1 szt.
wkrętak GARANT do śrub Torx® nr 625152 wielk. TX10; TX15; TX25; TX30: po 1 szt.
Zestaw kluczy kątowych 6-kątnych GARANT nr 627132 wielk. 9: 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 3,5; 5,5: po 1 szt.
Wkrętak GARANT do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 1; 2: po 1 szt.