Šrouby Biketools, Počet nástrojů: 22

Artiklové číslo: 954030 22
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 22 ks
Řada Biketools
Výška celková 30 mm
Šířka celkem 250 mm
Celková délka 500 mm
Šířka pěnové hmoty B 250 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954030 22
EAN / GTIN 4069515069977
Číslo výrobce 954030 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Sada nářadí pro údržbu a opravy jízdních kol.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954030: 1 ks
Očkový klíč s ráčnou GARANT č. 614770, vel. 8; 10; 13; 15; 17: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro Torx® č. 625152 vel. TX10; TX15; TX25; TX30: po 1 ks
GARANT sada 6hranných úhlových šroubováků č. 627132 vel. 9: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro Phillips č. 667702 vel. 1; 2: po 1 ks