Tornillos Biketools, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 954030 22
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Suministro de energía Sin suministro de energía
Número de piezas incluidas 22 ud.
Serie Biketools
Altura total 30 mm
Anchura total 250 mm
Longitud total 500 mm
Anchura espuma B 250 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954030 22
EAN / GTIN 4069515069977
Número del fabricante 954030 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Surtido de herramientas para el mantenimiento y la reparación de bicicletas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954030: 1 ud.
Llave estrella de carraca GARANT n.º 614770, tam. 8; 10; 13; 15; 17: 1 ud. cada
GARANT destornillador para Torx® n.º 625152 tam. TX10; TX15; TX25; TX30: 1 ud. cada
Juego de destornilladores acodados de 6 caras GARANT, n.° 627132 tam. 9: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada