Nasadki kluczy nasadowych IMPACT, liczba narzędzi: 3

Nr art.: 954001 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 3 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 150 mm
Długość 200 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 150 mm
Głębokość pianki T 200 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Wysokość 1 pianki 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 3 szt.
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 6
Głębokość w G 8
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954001 3
EAN / GTIN 4067263906650
Numer producenta 954001 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954001: 1 szt.
Nasadka 6-kątna HOLEX IMPACT, 1/2 cala nr 651220 rozm. 17; 19; 21: po 1 szt.