• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954001 3

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IMPACT-Steckschlüsseleinsatz
Anzahl enthaltenen Teile 3 St.
Höhe gesamt 75 mm
Breite gesamt 150 mm
Länge gesamt 200 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 3 St.
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954001 3
EAN / GTIN 4067263906650
Herstellernummer 954001 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954001: 1 St.
HOLEX IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Nr. 651220 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.