• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cheie tubulară IMPACT, Număr de scule: 3

Cod articol.: 954001 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului IMPACT-Steckschlüsseleinsatz
Număr de piese incluse 3 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Lungime 200 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 3 buc.
Unitate specifică producătorului G
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lăţime în G 6
Adâncime în G 8
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954001 3
EAN / GTIN 4067263906650
Număr producător 954001 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954001: 1 buc.
Bit de cheie tubulară, hexagonal HOLEX IMPACT de 1/2 inch cod 651220 măr. 17; 19; 21: Câte 1 buc.