{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | IMPACT-Steckschlüsseleinsatz | |
| Počet obsažených dílů | 3 ks | |
| Výška celková | 75 mm | |
| Šířka celkem | 150 mm | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Typ ukládání a skladování | Vložka z tvrzené pěny | |
| Výška pěny H | 30 mm | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Počet výřezů na nástroje | 3 ks | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 6 | |
| Hloubka v G | 8 | |
| Materiál pěnové hmoty | Polyetylen (PE) | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Druh produktu | Sady nářadí |
| Katalogové číslo | 954001 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263906650 | |
| Číslo výrobce | 954001 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |