• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 38

Nr art.: 953829 38
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4; 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal; 1/2 cal
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 38
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 3,793 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z pianki narzędziowej nr 952001 rozm. 953829: 1 szt.
Nasadki 6-kątne 1/4 cala STAHLWILLE nr 631000 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 szt.
Nasadki 6-kątne wkrętakowe 1/4 cala STAHLWILLE nr 631700 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna STAHLWILLE 1/4 cala nr 632000, rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka 1/4 cala STAHLWILLE nr 632400, rozm. 50; 150: po 1 szt.
Uchwyt wkrętakowy 1/4 cala STAHLWILLE nr 632800, rozm. 150: 1 szt.
Przetyczka 1/4 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 633000, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana 1/4 cala STAHLWILLE nr 633500, rozm. 1/4: 1 szt.
Grzechotka przełączalna STAHLWILLE 1/2 cala nr 640100, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka 1/2 cala STAHLWILLE nr 641000, rozm. 130; 255: po 1 szt.
Przetyczka 1/2 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 641300, rozm. 300: 1 szt.
Przegub Cardana 1/2 cala STAHLWILLE stal stopowa nr 641600, rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 12-kątna 1/2 cala STAHLWILLE nr 642200 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/2 cala STAHLWILLE nr 643200 rozm. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.