Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa 38

Tuote nro.: 953829 38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 38
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 3,793 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta nro 952001 koko 953829: 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiohylsy 1/4 tuumaa nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/4 tuumaa nro 631700 koko 3; 4; 5: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/4 tuumaa nro 632000 koko 1/4: 1 kpl
STAHLWILLE-jatkokappale 1/4 tuumaa, nro 632400, koot 50; 150: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kahva 1/4 tuumaa, nro 632800, koko 150: 1 kpl
STAHLWILLE-T-kahva 1/4 tuumaa, lejeerinki, nro 633000, koko 116: 1 kpl
STAHLWILLE-murrosnivel 1/4 tuumaa nro 633500 koko 1/4: 1 kpl
Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 1/2 tuumaa nro 640100 koko 1/2: 1 kpl
STAHLWILLE-jatkokappale 1/2 tuumaa, nro 641000, koot 130; 255: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-T-kahva 1/2 tuumaa, lejeerinki, nro 641300, koko 300: 1 kpl
STAHLWILLE-murrosnivel 1/2 tuumaa, lejeerinki, nro 641600 koko 1/2: 1 kpl
STAHLWILLE 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642200 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 1/2 tuumaa nro 643200 koot 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat