{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 38 pc. | |
| Largeur mousse | 250 mm | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Deckschicht Hartschaumeinsatz | |
| Profondeur mousse | 500 mm | |
| Hauteur mousse | 30 mm | |
| Largeur mousse en G | 10 | |
| Profondeur mousse en G | 20 | |
| Pour hauteur de tiroir min. | 75 mm | |
| Référence fabricant | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll | |
| Emballage | mousse / mousse rigide | |
| Couleur | gris; vert | |
| Nombre d’outils | 38 | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce; 1/4 pouce | |
| Type de produit | cardan; douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge; Poignées transversales; Poignées emmanchées | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles; pour vis à six pans creux | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 953829 38 | |
| EAN / GTIN | 2050002042025 | |
| Réf. fabricant | 953829 38 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |