Set de chei tubulare 1/4 inch şi 1/2 inch, Număr de scule: 38

Cod articol.: 953829 38
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 38 buc.
Lățime spumă 250 mm
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Hartschaumeinsatz
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 10
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 75 mm
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri; verde
Număr de unelte 38
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch; 1/4 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular
Suprafaţă cromat; polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Număr producător 953829 38
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură Cod 952001 Ref. 953829: 1 buc.
STAHLWILLE Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631000 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/4 inch Cod 631700 Ref. 3; 4; 5: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Clichet reversibil 1/4 inch Cod 632000 Ref. 1/4: 1 buc.
STAHLWILLE Prelungitor 1/4 inch Cod 632400 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tubular 1/4 inch Cod 632800 Ref. 150: 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tip T 1/4 inch Alloy Cod 633000 Ref. 116: 1 buc.
STAHLWILLE Articulaţie cardanică 1/4 inch Cod 633500 Ref. 1/4: 1 buc.
STAHLWILLE Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640100 Ref. 1/2: 1 buc.
STAHLWILLE Prelungitor 1/2 inch Cod 641000 Ref. 130; 255: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Mâner tip T 1/2 inch Alloy Cod 641300 Ref. 300: 1 buc.
STAHLWILLE Articulaţie cardanică 1/2 inch Alloy Cod 641600 Ref. 1/2: 1 buc.
STAHLWILLE Bit bi-hexagonal 1/2 inch Cod 642200 Ref. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: Câte 1 buc.
STAHLWILLE Bit pentru şurubelniţă, hexagonal 1/2 inch Cod 643200 Ref. 6; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.