Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 37

Nr art.: 953828 37
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 37 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4; 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal; 1/2 cal
szerokość 250 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 20
liczba narzędzi 37
Wersja z kluczami nasadowymi
masa 3,513 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Numer producenta 953828 37
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953828: 1 szt.
GARANT nasadka 6-kątna 1/4 cala nr 631029 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 szt.
Grzechotka przełączalna 1/4 cala GARANT nr 632025, rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka 1/4 cala GARANT nr 632429, rozm. 50; 150: po 1 szt.
Przetyczki 1/4 cala GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana 1/4 cala GARANT nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.
Grzechotka przełączalna 1/2 cala GARANT nr 640025, rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT 1/2 cala nr 641029 rozm. 75; 250: po 1 szt.
Przetyczka 1/2 cala GARANT nr 641329, rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana 1/2 cala GARANT nr 641629, rozm. 1/2: 1 szt.
GARANT nasadka 12-kątna 1/2 cala nr 642129 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 szt.
Nasadka 6-kątne wkrętakowa 1/2 cala GARANT nr 643229 rozm. 4, 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.