Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 37

Número de artículo: 953828 37
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 37 ud.
Anchura espuma 250 mm
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 20
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll
Embalaje espuma / espuma rígida
Color gris; negro; plateado
Cantidad de herramientas 37
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada; 1/4 pulgada
Tipo de producto articulación cardán; Inserto de destornillador; Vaso; Prolongación; Mango transversal
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Número del fabricante 953828 37
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953828: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT 1/4 pulgada n.º 631029 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 ud. cada
Carraca reversible GARANT 1/4 pulgada n.° 632025 tam. 1/4: 1 ud.
GARANT Prolongación 1/4 pulgada n.° 632429 tam. 50; 150: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán GARANT 1/4 pulgada n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.
Carraca reversible GARANT 1/2 pulgada n.° 640025 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación GARANT 1/2 pulgada n.° 641029 tam. 75; 250: 1 ud. cada
Mango transversal GARANT 1/2 pulgada n.º 641329 tam. 295: 1 ud.
Articulación cardán GARANT 1/2 pulgada n.º 641629 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 12 caras GARANT 1/2 pulgada n.º 642129 tam. 13, 16, 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras GARANT 1/2 pulgada n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada