{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 10×20 | |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma; 1/2 tuuma | |
| Leveys | 250 mm | |
| Syvyys | 500 mm | |
| Leveys G | 10 | |
| Syvyys G | 20 | |
| Työkalujen lukumäärä | 37 | |
| Malli | hylsyavainten kanssa | |
| Paino | 3,513 kg | |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
| Tuotekoodi | 953828 37 | |
| EAN / GTIN | 4062406155711 | |
| Valmistajan numero | 953828 37 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |