Rura przedłużająca serii 511, 500 mm, Ø

Nr art.: 953554
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 511
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953554
EAN / GTIN 4946368733166
Numer producenta 953554
Numer L L40010 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przedłużki (akcesoria dodatkowe) stosuje się w przypadku konieczności wykonywania pomiarów w głębszych otworach. Zastosowanie jednego przedłużenia zamiast kilku krótkich przedłużeń zmniejsza błąd pomiarowy. W przypadku połączenia kilku przedłużeń istnieje ryzyko wystąpienia niewielkich błędów spowodowanych dodatkowymi połączeniami. Dlatego zaleca się, aby do miernika otworów wiertniczych podłączać jednocześnie nie więcej niż dwa pręty. Można stosować przedłużki o długości do 1000 mm. W przypadku stosowania przedłużki o długości większej niż 500 mm miernik otworów należy używać w pozycji pionowej. Po podłączeniu przedłużki można sprawdzić, czy pomiary są prawidłowe i zadowalające.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,58 × 0,085 × 0,04 m
  • Długość: 500