Rura przedłużająca serii 511, 750 mm, Ø

Nr art.: 953559
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 511
Opakowanie walizka
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953559
EAN / GTIN 4946368733227
Numer producenta 953559
Numer L L40010 888
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Przedłużki (akcesoria dodatkowe) stosuje się w przypadku konieczności wykonywania pomiarów w głębszych otworach. Zastosowanie jednego przedłużenia zamiast kilku krótkich przedłużeń zmniejsza błąd pomiarowy. W przypadku połączenia kilku przedłużeń istnieje ryzyko wystąpienia niewielkich błędów spowodowanych dodatkowymi połączeniami. Dlatego zaleca się, aby do miernika otworów wiertniczych podłączać jednocześnie nie więcej niż dwa pręty. Można stosować przedłużki o długości do 1000 mm. W przypadku stosowania przedłużki o długości większej niż 500 mm miernik otworów należy używać w pozycji pionowej. Po podłączeniu przedłużki można sprawdzić, czy pomiary są prawidłowe i zadowalające.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,834 X 0,092 X 0,045 M
  • Długość: 750