Prodlužovací trubka, řada 511 500 mm ocel, Ø 12 mm ocel

Artiklové číslo: 953554
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 511
Obal kufříky
Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953554
EAN / GTIN 4946368733166
Číslo výrobce 953554
L-číslo L40010 1000
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodlužovací tyče (speciální příslušenství) se používají při měření v hlubších otvorech. Použití jedné prodlužovací tyče namísto několika krátkých prodlužovacích tyčí snižuje chybu měřicích tyčí. Pokud je spojeno několik prodlužovacích tyčí, může dojít k malým chybám v důsledku dodatečných připojení. Proto se doporučuje nepřipojovat současně více než dvě tyče k vrtáku. Můžete použít prodlužovací tyče do 1,000 mm ocel. Pokud používáte prodlužovací tyč delší než 500 mm ocel, měl by být měřicí přístroj vyvrtaného otvoru používán ve svislé orientaci. Po připojení prodlužovací tyče můžete zkontrolovat správná a uspokojivá měření.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,58 X 0,085 X 0,04 M
  • Délka: 500